※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製コの字型ネストテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39167328 品番61-84-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

すっきりディスプレーできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるシンプルなデザイン。

耐荷重(kg)30 材質木製 天板:メラミン化粧板、側板:強化含浸紙貼り 質量(kg)16 板厚(mm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)108×45×55 アズワン品番62-2139-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする