※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木製コの字型ネストテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39167337
品番
61-84-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりディスプレーできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるシンプルなデザイン。
耐荷重(kg)
30
種別
W108
材質
木製 天板:メラミン化粧板、側板:強化含浸紙貼り
質量(kg)
16
色
ダーク茶
板厚(mm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
108×45×55
アズワン品番
62-2139-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000