曜日別特売
AO-003 丸釘 ノーブランド 39167667

AO-003 丸釘 ノーブランド 39167667
AO-003 丸釘 ノーブランド 39167667

丸釘

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード39167667品番AO-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39167667
2023-07-11
用途: 媒染液のために
Y.T.S製造業

染色の鉄の媒染液を作るために錆びる釘を探していました。100円ショップのは鉄釘ではなくステンレスのばかりで困っていました。
すぐに錆びてくれてよかったです!少量で購入できてよかったです。

対象商品 : 39167667
2023-06-01
用途: 工具箱製作
建設業・工事業

スライド蓋式の工具箱をこちらの釘で製作しました 強度も問題なく曲がらず打ち込めました リピート候補です

対象商品 : 39167667
2017-08-02
用途: 雨戸の修理など
農・林・水産業

雨戸の修理に使用しました。この容量でリーズナブルな価格で助かります。

対象商品 : 39167667
2016-12-09
用途: 型枠及び型枠固定等

安いだけあって強度が弱く、曲がることもありますが、一時的な使用なので問題はありません。

対象商品 : 39167667
2016-09-18
用途: 戸車の交換時、錆びた釘の代用

あまりに繊細なので、ノギスで計測したところ太さが1.2mmしかありません。戸車(同時注文:コード 09346626)の取り付け目的で、錆びた旧釘(Φ1.8 L16)の交換用に注文いたしましたが、太さも強度も全く満たしていないので使用できませんでした。袋にも、太さ#18と書いてありますが、こんなモノなのでしょうか?ちなみに、こちらの方は、もう(計12か所以上の半分)修理が終了しましたが(錆びたくぎを再利用いたしました)、できれば新しい釘で再修理したいと思っています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

釘の太さはBWG表記で表されます。
この規格で#18=約1.21mmとなります。
太さ1.8mmをご希望でしたら#15相当になるかと存じます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする