寸法A(mm)38寸法B(mm)31寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)14寸法H2(mm)65寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)13寸法N1(mm)16寸法S(mm)12.7軸径d(Φmm)20形状ピロー形ユニット仕様SRタイプシール(標準タイプシール)グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)質量(kg)0.65軸受呼び番号UC204取付ボルトの呼びM10(3/8)軸受箱の呼び番号P204基本定格荷重Cr(kN)12.7基本定格荷重Cor(kN)6.6