61-90-1-1 OSB製キューブステージ アズワン 39167705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-90-1-1 OSB製キューブステージ アズワン 39167705 61-90-1-1 OSB製キューブステージ アズワン 39167705 61-90-1-1 OSB製キューブステージ アズワン 39167705

OSB製キューブステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39167705 品番61-90-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明ホロテープを貼付し、安全性を向上。

材質OSB 質量(kg)7 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×60 アズワン品番62-2139-66

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする