※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイアンベースハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39167845 品番61-93-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アイアンの素材感、重厚感はそのままに、ディテールにこだわりました。魅力的な色味もポイントです。

種別黒皮風 T字 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)5 長さ(cm)ハンガー部:60 寸法(Φmm)ベース:直径420 パイプ径(Φmm)ハンガー:22.2、外パイプ:25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×150 アズワン品番62-2140-08 傾斜角度(°)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする