※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
アイアンベースハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39167863
品番
61-93-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイアンの素材感、重厚感はそのままに、ディテールにこだわりました。魅力的な色味もポイントです。
種別
白パール T字
材質
スチール製 ホワイトパール焼付塗装
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
ハンガー部:60
寸法(Φmm)
ベース:直径420
パイプ径(Φmm)
ハンガー:22.2、外パイプ:25.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×150
アズワン品番
62-2140-10
傾斜角度(°)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000