※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-111-1-2 中折れワゴン アズワン 39168369 61-111-1-2 中折れワゴン アズワン 39168369

中折れワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39168369 品番61-111-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!

種別W120 材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板 質量(kg)20.6 アイボリー 耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w 寸法(cm)カゴの深さ:13.5 キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×83、収納時寸法:121×12.5×83 アズワン品番62-2140-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結金具は付いておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする