なめたネジはずしビット 専用部品

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ネジ部品 M4〜5用 注文コード39168446 品番ANH-RS45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はセット内容・適応ねじ径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ネジ部品 M4〜5用 適合本体M4〜5ネジ用 質量(g)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849973
2024-04-21
用途:
舐めたビスを抜くとき

なめたネジやビスを抜く工具の専用部品。細いので折れやすいです。予備を買っています。

対象商品:
39168753
2022-12-17
用途:
なめたネジの取外し

先だけ販売しているのは非常に助かります。ネジの十字の角がまだ残っているような場合だと、ドリルの刃先が引っ掛かって簡単に折れてしまうので、少し大きいドリルで完全になめた状態にしてから、このビットのドリルを使用するとうまく穴が開きました。このドリル刃はステンレスもよく切れ気持ちいいです。付属の切削液をつけても切れなくなったら、折れていなくても交換すると、また気持ちよく切れて作業がはかどります。3本入りとかで割安で販売していただけるとさらにうれしいです

対象商品:
39168446
2023-01-05
用途:
機械の修理時
サービス業

みなさん書かれているように、耐久性に問題があります。
無理して使用しているので仕方ありませんが、ドリルが折れる、逆タップが摩耗するなどして、長持ちしません。必ずしもなめたネジがはずれるとは言えませんが、うまくはずれた時には大変ありがたく思います。フルセットだと少し高いので、この先端ビットだけで購入できるのは助かります。

対象商品:
39168437
2018-03-29
用途:
庭園灯の小さいいもネジ外し
サービス業

なめたネジはずしビットは小さいいもネジ外しの際大変重宝しておりますが、小さいだけにちょっと無理な力をかけると先端が破損してしまいました。
セットで購入すると結構高価で、パーツだけ購入できてとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39168437
2017-09-18
用途:
古いドアのネジ外し
株式会社 メリル 様

上手く行く時とダメのばあいがある。上手く行くと気持ち良く仕事ができる

1人が参考にしています
対象商品:
39168753
2017-01-11
用途:
なめたネジはずし

一度使用するとこれ無しでは、仕事にならない。ドアの修理で丁番を緩めようとすると、頭をつぶしてねじ込まれているものがあって外せなくて困ることが時々ある。
ステンレスのネジも外せるので重宝しています。先のドリルやネジ部品が交換できるので良い。

対象商品:
39168753
2017-09-16
用途:
ネジ外し
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすいです。

対象商品:
39168446
2017-01-16
用途:
補修用
吉沢建設株式会社 様

近くのホームセンターでは、本体は売っていても、補修用は取り寄せだったので非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする