※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒノキ持ち手付き木箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39168773 品番61-117-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 高さ(cm)10 材質天然木:ヒノキ合板(無塗装) 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)10 アズワン品番62-2141-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする