※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ヒノキ持ち手付き木箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39168798
品番
61-117-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,690
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
高さ(cm)
20
材質
天然木:ヒノキ合板(無塗装)
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
62-2141-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000