※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ディスプレードラム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39168825
品番
61-117-8-2
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
材質
天然木:天然檜材
質量(kg)
3.5
色
茶
サイズ
大
耐荷重(kg)
45
直径×高さ(cm)
41×49
アズワン品番
62-2141-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000