※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ディスプレードラム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39168834
品番
61-117-8-3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
材質
天然木:天然檜材
質量(kg)
5.5
色
無塗装
サイズ
特大
耐荷重(kg)
45
直径×高さ(cm)
44×67
アズワン品番
62-2141-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000