※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスプレードラム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39168843 品番 61-117-8-4
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000
材質天然木:天然檜材 質量(kg)5.5 サイズ特大 耐荷重(kg)45 直径×高さ(cm)44×67 アズワン品番62-2141-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする