ユニット
ユニットの トラック保安・安全用品
ユニットの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39168857
品番
384-13
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ゴム製なので路面との密着性が良く、サビの心配がありません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
適合
2t車まで
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
奥行(mm)
220
質量(kg)
1.75
材質
合成ゴム
付属品
-
トラスコ品番
740-0900