ユニット
ユニットの トラック保安・安全用品
ユニットの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39168866
品番
384-12
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ゴム製なので路面との密着性が良く、サビの心配がありません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
適合
10t車まで
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
奥行(mm)
280(突起部含む)
質量(kg)
3.2
材質
合成ゴム
付属品
-
仕様
ロープ用通し穴あり
トラスコ品番
114-0114