TNZ18 Tナット材料 ナベヤ 39169277

TNZ18 Tナット材料 ナベヤ 39169277
TNZ18 Tナット材料 ナベヤ 39169277

Tナット材料

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)28.6
寸法A(mm)17(±0.3)
内容量1個注文コード39169277品番TNZ18
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。

材質S45C適合T溝幅(mm)18寸法A(mm)17(±0.3)寸法B(mm)28.6寸法C(mm)11.1寸法D(mm)19.1寸法E(mm)32質量(g)112RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: フライス盤作業
株式会社トージ工芸製造業

自作治具をフライス盤に固定するのに希望するねじサイズのTナットがありませんでした。
無垢材を購入して削ろうかと思いましたが、この製品を見つけて一から作るより安いと思い購入しました。

対象商品 : 39169252
2021-02-20
用途: 市販品無いため自作
その他業種

古い産業機械で14ミリなんです。ボール盤バイスの固定ルーズホールが8ミリなので市販品無いため自作です。こんなのが入手できて嬉しいです。ナベヤさま、モノタロウシステムさま、ありがとうございます

対象商品 : 39169234
2020-01-27
用途: Tナットの作成に

希望のTナットネジ規格の作成に購入しましたが、ベースのサイズが大きい物しか無いので、サイズ加工が必要で、ネジ穴だけを開けるだけのサイズを作って欲しい。
A/B/C/Dのサイズをバランスよく加工しなくても良い物が欲しいです。

対象商品 : 39169234
2017-05-08
用途: 機械のメンテナンス時

サイズが少ないので削って使用予定ですが、こんな商品あると大変よいです。

対象商品 : 39169261
2013-12-27
用途: バイク、車のパーツ製作時のスライドテーブルにて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

規格外のTスロットに合わせるためにサイズを合わせなくてはならなかったので生材は切削しやすく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39169234
2013-03-01
用途: フライス盤作業
建設業・工事業

M8サイズ以上は、製品で有るのですがM6は、無いのでこのTナットにM6のタップのネジを切り使用しています。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする