※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有孔パネル用木棚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39169376 品番61-123-11-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)2 セット内容木棚×1、ブラケット×2 材質木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ 寸法(Φmm)引っ掛け部:4 アズワン品番62-2142-48 棚板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D)(cm)20×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする