※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-124-2-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169437 61-124-2-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169437 61-124-2-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169437

角バーパネルスタンド キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39169437 品番61-124-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁面・店頭・中央の島として使える角バー溶接一体型の什器シリーズです。9本のミニ角バー(14×24mm角)を溶接しています。様々な角バーオプションとの組み合わせで多様な陳列が可能です。

幅(cm)角バー部分:40 種別片面 質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×150(キャスター込み) アズワン品番62-2142-54 材質スチール製 メラミン焼付塗装 寸法(mm)角バー:14×24角 耐荷重(kg)30 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き・無し×各2個) ピッチ(cm)バー:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:556

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする