※使用例

8段4面回転カード入れ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39169498 品番61-127-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2142-72 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130〜165 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:12×3.4×9.4 材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個) 種別ベース ボルト径3/8w 直径(Φcm)ベース:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする