※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製一体型レジカウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39170076 品番 61-143-1-3
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥260,700
販売価格(税別)
237,000

レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジカウンター。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。天板、台輪部分を同色に変更しました。

ダーク茶 仕様可動棚:カウンター側×2枚(上下に6cm間隔で左右3ヶ所、計6ヶ所に取り付けできます) 材質木製 プリント紙化粧貼り、天板:メラミン化粧板 質量(kg)60 耐荷重(kg/段)20 コンセント個数2口 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)500 天板厚さ(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)167.5×60×90 アズワン品番62-2143-62 棚板厚さ(mm)25 内寸(cm)引き出しカウンター側:W53×D36×H8、引き出しレジ台側:W40×D36×H8、収納部分:カウンター側上:W56×D51.5×H40、収納部分:カウンター側下:W16.5×D51×H19、収納部分:レジ台側:W45×D51.5×H46、固定棚:W113.5×D51.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センター位置に取り付けた場合、上下ともに天地18.7cm) レジ台側×1枚(上下に6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。※センター位置に取り付けた場合、上下ともに天地21.7cm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする