※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの アクセサリーディスプレイ
アクセサリーミニスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39170487
品番
61-151-8-7
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
種別
ウェイビー
材質
スチール製 ラッカー塗装
色
白
サイズ
大
直径(Φcm)
ベース:5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×5.3×14
アズワン品番
62-2144-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000