61-180-7-1 婦人卓上フィジークボディ アズワン 39172246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-180-7-1 婦人卓上フィジークボディ アズワン 39172246 61-180-7-1 婦人卓上フィジークボディ アズワン 39172246

婦人卓上フィジークボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172246 品番61-180-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

筋肉の大きさ、全体のバランス・くびれ・姿勢などの美しさに重点を置いた理想のカラダのニュースポーツボディです。

材質本体:ABS樹脂製 ラッカー塗装、ベース:スチール サイズ9号 直径(Φcm)ベース:25 ウエスト(cm)64 肩幅(cm)41 全高(cm)最大105・最小70 バスト(cm)87 ポール径(Φmm)25 アズワン品番62-2147-44 ボディ丈(cm)H67
注意
※間接部は動かすことができません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする