61-180-10-1 婦人透明ボディ アズワン 39172255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

婦人透明ボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172255 品番61-180-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100

高い透明感を活かした清潔、清涼感あふれる演出に効果的です。

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)59.5 肩幅(cm)41 ヒップ(cm)83 材質本体:PET樹脂、ベース:スチール 直径(Φcm)ベース:35 全高(cm)最大173・最小133 ポール径(Φmm)25 アズワン品番62-2147-45 ボディ丈(cm)H83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする