※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-187-3-4 卓上用紳士ハーフトルソー アズワン 39172377 61-187-3-4 卓上用紳士ハーフトルソー アズワン 39172377

卓上用紳士ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172377 品番61-187-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,730
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背面の仕様は空洞になっています。

肩幅(cm)48 バスト(cm)82 種別腕付き 材質ポリプロピレン、ベース:スチール 全高(cm)最大90・最小50 ベース径(Φmm)直径190 アズワン品番62-2147-57 ボディ丈(cm)H39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする