※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-187-13-1 前面紳士ハーフトルソー アズワン 39172535 61-187-13-1 前面紳士ハーフトルソー アズワン 39172535

前面紳士ハーフトルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172535 品番61-187-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,230
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。

肩幅(cm)47 バスト(cm)83 ウエスト(cm)67 ヒップ(cm)78 種別つや消 材質ポリプロピレン アズワン品番62-2147-73 肩厚(mm)70 ボディ丈(cm)H87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする