曜日別特売
M91Z90S4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z90S4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172621
M91Z90S4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172621
M91Z90S4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172621
M91Z90S4LG インダクションモータ 丸軸モータ Panasonic(パナソニック) 39172621

インダクションモータ 丸軸モータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39172621品番M91Z90S4LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,655
出力(kW)0.09電圧(V)100/100電源単相/交流軸の形状丸軸付属品コンデンサ(M0PC30M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)オプションリード線歯数9質量(kg)3.4区分海外規格対応仕様種類インダクションモーター取付方式フランジ取付モジュール0.6極数4周波数(Hz)50/60寸法L(mm)58寸法H(mm)50コンデンサ容量(μF)30(250V)/30(250V)寸法D(mm)50定格電流(A)1.8/1.8寸法T(mm)4寸法W(mm)35寸法H1(mm)55定格時間(分)連続寸法H2(mm)78寸法W1(mm)58寸法W2(mm)35始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.65/0.65サイズ(mm)□90始動電流(A)3.0/2.8定格入力(W)172/177定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1575定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39172226
2017-04-26
用途: ワイヤ放電加工機のワイヤ回転カッター用に使用

長らく継続注文しています。 今回、10個必要で、当初2個しかモノタロウさんの在庫になく、取扱いを終了する主旨の連絡がありました。しかし、電話やメールで状況を説明したところ、残りの8個も供給していただきました。今後もモノタロウさんから仕入れる予定ですので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする