スパークキラー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39172935 品番DV0P008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。

コンデンサ容量(μF)0.1 抵抗(Ω)120
注意
※本品内のコンデンサ容量は0.1μF、抵抗値は120Ωです。市販品をご使用になる場合は、10〜200Ω(1/4W以上)・0.1〜0.33μF(AC125VまたはAC250V)にしてください。
※400V品には本品は使用できません。定格電圧が400V以上のスパークキラーを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
接点焼損防止
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒーターの切り替えリレーの接点焼損防止に取り付けました。

対象商品:
68863542
2024-09-28
用途:
真空管アンプの電源スイッチ保護用
サービス業

スパークキラーを製造するメーカーは、少なくなくなり大変重宝しております。パナソニック製ですので品質にも信頼あります。

1人が参考にしています
対象商品:
68863542
2024-03-01
用途:
リレーのスパーク防止
その他業種

リレーの切り替え時に発生していた接点の火花を防止できた。

3人が参考にしています
対象商品:
68863542
2020-03-26
用途:
真空管アンプ電源投入時のポチ音解消
運輸・通信業

はじめてこの会社の製品を使ったが特に不満なし。OEMかと。

対象商品:
68863542
2023-10-28
用途:
アンプ製作
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今は、近くにパーツ屋がなくなりネットで注文するしかないので何社か選択して注文しています。店舗に買いに行くこと無く便利になりましたが、手に取って品定めができないので少々残念ですが、これも時代ですかね。

対象商品:
68863542
2020-11-11
用途:
アンプの電源周り
農・林・水産業

スパークキラーにはスイッチのON、OFF間に接続する場合と負荷と並列に接続する場合とがあるが、交流回路に使用するので負荷(トランス)と並列に接続。パーツとしては大きめなので周りに干渉しないようサイズをよく確認して使用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする