※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁掛け専用パンフレット差し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39173935 品番61-211-4-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気の壁掛けタイプ!ネジ取り付けにより壁にぴったりフィット。ふた付きタイプは、印刷物をホコリから守ります。

種別名刺ヨコ フタ付き 材質透明スチロール樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.1×7 アズワン品番62-2149-97 寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:9.3×2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする