※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-218-7-1 マグネットコルクボード アズワン 39174145 61-218-7-1 マグネットコルクボード アズワン 39174145 61-218-7-1 マグネットコルクボード アズワン 39174145

マグネットコルクボード

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39174145 品番61-218-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽さを備えたマグネット対応コルクボードです。 プッシュピンももちろんご利用いただけます。

外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)300 材質板面:コルク フレーム:パイン材 質量(kg)約0.5 アズワン品番62-2150-67 呼び寸法(cm)45×30 寸法(幅W×高さH)(cm)画面寸法:42×27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39174154
2020-09-18
用途:
事務所用
サービス業

マグネットのコルクボード、他社は価格が高く、届いたこちらの商品は低価格でもしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする