※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
Jパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39174346
品番
61-219-11-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,680
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ・カラーバリエーションの豊富なパネル。4カラー×8サイズです。
サイズ
B2
色
シルバー
材質
フレーム:アルミ 前面カバー:塩化ビニル
質量(kg)
0.7
寸法(cm)
53.4×74.7、画面寸法:50.6×71.9
アズワン品番
62-2150-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000