※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-219-13-3 Jパネル アズワン 39174477 61-219-13-3 Jパネル アズワン 39174477 61-219-13-3 Jパネル アズワン 39174477 61-219-13-3 Jパネル アズワン 39174477

Jパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39174477 品番 61-219-13-3
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,160円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

サイズ・カラーバリエーションの豊富なパネル。4カラー×8サイズです。

サイズA3 材質フレーム:アルミ 前面カバー:塩化ビニル 質量(kg)0.3 寸法(cm)31.6×43.9、画面寸法:28.8×41.1 アズワン品番62-2151-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする