M91Z90GV4GG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M91Z90GV4GG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174545
M91Z90GV4GG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174545
M91Z90GV4GG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174545
M91Z90GV4GG 可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174545

可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39174545品番M91Z90GV4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,074

スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

出力(kW)0.09電圧(V)220/220/230/230電源単相/交流軸の形状歯切軸付属品コンデンサ(M0PC6M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)仕様可変速オプション可変速歯数9質量(kg)3.5区分海外規格対応仕様種類インダクションモーター取付方式フランジ取付モジュール0.6極数4周波数(Hz)50/60/50/60寸法L(mm)58寸法H(mm)41コンデンサ容量(μF)6(450V)/6(450V)/6(450V)/6(450V)寸法D(mm)44寸法T(mm)4寸法W(mm)29寸法H1(mm)55定格時間(分)連続寸法H2(mm)78回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90~1400/90~1700寸法W1(mm)58寸法W2(mm)29始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.60/0.60(220V)、0.65/0.65(230V)サイズ(mm)□90始動電流(A)1.5/1.4/1.5/1.5許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.69/0.54(1200min-1時)、0.29/0.29(90min-1時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする