61-219-14-7 Jパネル アズワン 39174599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-219-14-7 Jパネル アズワン 39174599 61-219-14-7 Jパネル アズワン 39174599 61-219-14-7 Jパネル アズワン 39174599 61-219-14-7 Jパネル アズワン 39174599

Jパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39174599 品番61-219-14-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

サイズ・カラーバリエーションの豊富なパネル。4カラー×8サイズです。

サイズA1 シャンパンゴールド 材質フレーム:アルミ 前面カバー:塩化ビニル 質量(kg)1 寸法(cm)61.3×86、画面寸法:58.5×83.2 アズワン品番62-2151-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップは販売していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする