MGGLB63TF-550-M9P MG Series(MGGLB63TF) SMC 39175237 MGGLB63TF-550-M9P MG Series(MGGLB63TF) SMC 39175237

MG Series(MGGLB63TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)550 オートスイッチ種類M9P 注文コード39175237 品番MGGLB63TF-550-M9P
参考基準価格(税別)¥186,070 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)550 リード線(m)0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする