M9MZ90GB4YG 電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9MZ90GB4YG 電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175455 M9MZ90GB4YG 電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175455

電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39175455 品番M9MZ90GB4YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,510
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)3.8 区分海外規格対応仕様 出力(kW)0.09 種類電磁ブレーキ付モーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60/60/60 電圧(V)200/200/220/230 電源三相/交流 定格電流(A)0.62/0.56/0.56/0.58 軸の形状歯切軸 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)1.6/1.1(200V)、1.4(220V60Hz)、1.6(230V60Hz) サイズ(mm)□90 始動電流(A)2/1.8/2/2.1 定格入力(W)142/138/137/137 ブレーキ入力(W)7 ブレーキ電流(A)0.05 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.39 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(200V)/1625(200V)・1650(220V)・1675(230V) 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.53(200V)、0.52(220V)、0.51(230V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする