WH-670 ゴムメリヤス WH-670 オカモト 39176015

WH-670 ゴムメリヤス WH-670 オカモト 39176015 WH-670 ゴムメリヤス WH-670 オカモト 39176015 WH-670 ゴムメリヤス WH-670 オカモト 39176015 WH-670 ゴムメリヤス WH-670 オカモト 39176015

ゴムメリヤス WH-670

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39176015 品番WH-670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

突き刺し、引き裂きに強い。
天然ゴム製でやわらかい。
メリヤス裏地付でムレにくい。

サイズLL 本体質量(g)180 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)25 厚さ(mm)1.0 用途土木用、農作業用 材質(表)天然ゴム、(裏)綿 入数(双)1 機能耐突刺 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39176006
2022-12-19
用途:
バラの手入れにはちょっと不安
その他業種

バラを切り花にするときに棘を取るのですが、花首を持ってイッキにシゴクようにして取ると早いのですが、厚いゴム手じゃないと棘が手に刺さります。
それ用にはちょっと不安な厚さなのでやってません。
それ以外には普通に使えます。

対象商品:
39176006
2015-05-01
用途:
農作業

非常に厚みがあってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする