中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径TRc1/2 注文コード39176051 品番YL160M-08B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はねじ径Tなど6種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。

寸法L2(mm)48 ねじ径TRc1/2 最高使用圧力(MPa)3 材質(本体)黄銅 質量(g)105 材質(シール)NBR 最大流量(L/min)(推奨)45 W2六角26
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする