YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー/レバーカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径T
Rc3/4
注文コード
39176067
品番
YL160M-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径T
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
寸法L2(mm)
57
ねじ径T
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
黄銅
質量(g)
240
材質(シール)
NBR
最大流量(L/min)
(推奨)90
W2
六角35
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。