YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー/レバーカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39176085
品番
YL160F-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
寸法D1(Φmm)
30
寸法L1(mm)
53
ねじ径T
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
黄銅
質量(g)
135
材質(シール)
NBR
最大流量(L/min)
(推奨)15
W1
対面21
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。