ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応

(162件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39176182 品番 SHH-3012 黄
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

用途
飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用 材質ABS ひもタイプワンタッチ 種類アメリカン 仕様衝撃吸収ライナー付 質量(g)370 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150 適合頭囲(cm)53〜64 衝撃吸収ライナー 材質(あごひも)ポリプロピレン 名入れ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は衝撃吸収ライナーは付いておりますが、墜落時保護性能は満たしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40524102
2019-05-07
用途:
自主防災組織の役員用
その他業種

コスパは良いです。小傷は多少つきやすい感じですが、実用向きだと思います。

1人が参考にしています
2026-02-21
用途:
工場見学
運輸・通信業

工場見学用に購入いたしました。
とても安く購入でき満足しております。

対象商品:
40524102
2018-06-07
用途:
自動車部品の製造
有限会社アトランティス 様

最高によいロゴ入りのヘルメットができて満足している

対象商品:
40524102
2017-02-04
用途:
塗装作業時
有限会社宮下塗装店 様

値段から見ても被り心地も良く大変有り難い商品です。

2025-08-04
用途:
防災用
教育・研究機関

黄色を購入。防災用です。薄暗い中でも黄色は目立ちます。頭部しっかりしていて、災害の避難時に備えあれば憂い無しです。

対象商品:
40524102
2016-04-18
用途:
リフォーム工事
柏原建築工房 様

安価のわりには良いと思います。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
防災用
サービス業

地震の時の避難用に購入しました。結構丈夫そうで価格からすれば満足です。

対象商品:
40524102
2013-07-30
用途:
軽作業

初めての方には手始めにこの商品からどうぞ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ヘルメットの内装のみは取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-07-10
質問:
両サイドについている突起の用途を教えてください。
回答:
デザイン的なもので特別な用途はございません。
2023-07-10
質問:
JISマークが付いている商品ですか。
回答:
JISマークはついておりませんが、国家検定のある規格品になります。
2023-07-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
すべてのFAQを表示する

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする