ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応

(69件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39176191 品番 SHH-2007 白
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

用途
飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380 仕様衝撃吸収ライナー付 材質ABS 種類MP型 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160 衝撃吸収ライナー 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
※本製品は衝撃吸収ライナーは付いておりますが、墜落時保護性能は満たしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
現場への来客用として購入
渡辺建設株式会社 様

来客用としては十分と考えます。あご紐はあまりにも貧弱すぎると感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-04
用途:
防災用
教育・研究機関

地震の備えに購入。安いけれども、頭をカバーするだけなので問題ありません。あごひも等の調整もしやすかったです。

2025-05-22
用途:
作業時

夏になることもあり、ヘルメットを新調することにしました。
モノタロウブランドのヘルメットが破格値でした。
こちらで沢山購入することが出来、大満足です!!

2025-11-11
用途:
子どもの野外作業時
農・林・水産業

あご紐の固定部分がすぐ外れてしまいます。
なんとか外れないようにならないでしょうか。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-04
用途:
コスパよし
運輸・通信業

お値段の割にしっかりしていて気に入りました。
災害時に備えたいと思います。

対象商品:
39176207
2024-08-22
用途:
屋根裏へ上がる時の頭部保護

屋根裏では、梁がが出ていて頭部をぶつける。このヘルメットで十分に頭部保護が出来た。安くて有用。墜落はありえない場所で使用しているので、スペックは、このヘルメットで十分。震災の準備にもなるかなと思っている。

2024-10-30
用途:
ロボット操作
学校法人神野学園 様 (教育・研究機関)

サイズ調整が出来て使いやすく最高でした。
また、あごひもも簡単に調整出来ました。

2025-06-11
用途:
防災用のヘルメットとして
製造業

注文して翌日配達された。
コスパが高いので、重宝した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
あご紐の材質と、伸縮性を教えてください。
回答:
材質:PP(ポリプロピレン)です。
あご紐に伸縮性はございません。
2023-12-06
質問:
あご紐以外で交換部品の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、あご紐以外の取り扱いはございません。
2023-12-06
質問:
ヘルメットの中についている発砲スチロールは取り外して使用するのですか。
回答:
ヘルメットの中についている発砲スチロールが「衝撃吸収ライナー」です。
取り付けたままの状態でご使用ください。
2人が参考にしています
2023-12-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
すべてのFAQを表示する

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする