MGGLF100-1300-G5PWZ MG Series(MGGLF100) SMC 39176515 MGGLF100-1300-G5PWZ MG Series(MGGLF100) SMC 39176515

MG Series(MGGLF100)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1300 オートスイッチ種類G5PW 注文コード39176515 品番MGGLF100-1300-G5PWZ
参考基準価格(税別)¥355,960 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など21種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1300 リード線(m)5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5PW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする