61-258-4-2 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-258-4-2 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176656 61-258-4-2 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176656

ミリタリー ハンドル付きバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード39176656 品番61-258-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メンズ衣料や雑貨店におすすめのミリタリーデザインです。

材質ポリエチレン製ソフト型、両面印刷 厚さ(mm)0.06 入数(枚)50 寸法(cm)35×38×底マチ10 アズワン品番62-2155-34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする