61-258-4-4 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-258-4-4 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176674 61-258-4-4 ミリタリー ハンドル付きバッグ アズワン 39176674

ミリタリー ハンドル付きバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(750枚) 注文コード39176674 品番61-258-4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メンズ衣料や雑貨店におすすめのミリタリーデザインです。

材質ポリエチレン製ソフト型、両面印刷 厚さ(mm)0.05 入数(枚)750 寸法(cm)25×28×底マチ8 アズワン品番62-2155-36

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする