電池カバー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39176925 品番329897
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V〜18V】全て
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
純正ですから当たり前ですが完璧です。

これ以上のものはありません。高い工具なのですから、メーカーには1つくらいおまけでつけてくれればいいと思います。バッテリの放電を防ぐために、工具本体から切り離してバッテリ保管したい時には安全のために必要なアイテムです。

対象商品:
39176925
2024-06-10
用途:
保守に使用

この商品は電池のカバーに必要ですが近くの店に在庫がなく他の商品の注文の時、一緒に購入したいます。

対象商品:
39176925
2024-03-20
用途:
予備電池の端子保護用

電池を買った時についているが、必要な時に見つからないので、工具箱に入れている。

電池を持ち運ぶ時にカバーがあるとショートし難いので安心出来る。

対象商品:
39176925
2023-05-15
用途:
バッテリーの保管
建設業・工事業

マルチボルトのバッテリーに使用している。サイズは大丈夫です。

対象商品:
39176925
2022-05-18
用途:
互換性バッテリー用に
運輸・通信業

互換性バッテリーにもピッタリ合います。カバーが付いて無かったので移動時にあれば良いなと思って探してました。MonotaROは本当に色々な商品が充実しいて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39176925
2022-07-24
用途:
軽金属の加工
サービス業

小型旋盤製作時にHiKOKI(旧日立工機)18Vドリルドライバー及びHiKOKI(旧日立工機)18V小型インパクトを頻繁に使用しており、微細な鉄粉が飛び散るのでバッテリーの電極端子の保護に役立っている。

対象商品:
39176925
2021-08-20
用途:
バッテリーの保管時
農・林・水産業

支障ありませんがバッテリーに装着した時ちょっと緩めです。

対象商品:
39176925
2020-11-08
用途:
互換バッテリーに使用

互換バッテリーにはカバーが付属していなかったので保護のため購入。ぴったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする