※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 包装紙
アズワンの 柄入り
並口包装紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39178108
品番
61-280-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄さを追求し、圧倒的な価格を実現!
材質
純白紙
寸法(cm)
半裁:75.7×53
柄
なごり花 藍
アズワン品番
62-2157-27
厚さ(g/m
2
)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000