39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178255 39017 39017 半袖ツナギ 桑和 39178255

39017 半袖ツナギ

(51件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39178255 品番 39017
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。
シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラック サイズ6L 生地平織 仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープ 種別半袖つなぎ 胸囲(cm)153 混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2) 股下(cm)78 肩幅(cm)57 袖丈(cm)27.5 総丈(cm)166 質量(g/m2)160 胴囲(cm)134 名入れ 裾上げ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※5Lサイズはメーカーが生産していないためございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16780733
2022-09-06
用途:
作業
株式会社マイティーグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先ずサイズが一サイズ小さく全員にブーイング 値段が安いのは要注意

1人が参考にしています
2025-07-29
用途:
自転車、バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

各所が嬉しい限りです。わきの下のメッシュで涼しい、チャックが下にもあり小便の時便利、後の腰の周り に余裕ありしゃがんだ時きつくない。

対象商品:
39178361
2023-10-25
用途:
自動車整備

身長170センチ、中肉にはちょうど良いサイズでした。着た感じは薄くて軽い。乾燥は早い。暑い時期は半そでにしたいのでとても良いのですが 脱ぎ着が辛い。体が硬いと腕が回らないので 上半身を脱ぐのが大変でした。アイデアですが 何か引っ張る紐 なんぞが隠して付いていると特許。

対象商品:
16780715
2021-07-15
用途:
工場内の作業時

動きやすく腰周りにも余裕があります。
身長168センチですが、Lでちょうどいい感じでした。

対象商品:
16780882
2019-06-25
用途:
仕事に使っています
FADDYDADDY 様

サイドのメッシュが涼しいです
ポケットなど使いやすいので気に入っています

2人が参考にしています
対象商品:
39178343
2023-07-19
用途:
作業着

コスパの良いツナギ、夏場の半袖で脇メッシュは着用時や洗濯後に通気性よくていいです。

対象商品:
16780794
2018-08-15
用途:
片付けおよび便利屋業です
卸売・小売業

中々着心地がよかったです。そして予定日より早く到着してよかったです。

対象商品:
39178221
2023-07-18
用途:
研磨作業時
製造業

着心地も良く、腰に横ギャザーがあり動き易く、リピート致たしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする