曜日別特売
FSFPCX008-08J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 39178921

※代表画像

FSFPCX008-08J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 39178921
FSFPCX008-08J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 39178921

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)45
寸法D1(Φmm)8
寸法H(mm)20
寸法D2(Φmm)8
内容量1個注文コード39178921品番FSFPCX008-08J
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質ポリアミド PA(66N)寸法A(mm)14寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法K(mm)9寸法F(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)8寸法E(mm)4寸法W(mm)2寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)8寸法G(mm)7.2付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39178946
2018-10-31
用途: パイプ製品の補強
ターゲット

パイプ製品の足の取付部分の補強に使用。
安定感が増した。

対象商品 : 39178946
2015-04-20
用途: 顕微鏡の固定

この安さで買えるとは思わなかった。
素晴らしいです。
今後も買いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする