※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39178982
品番
FSFPCXS10-S0J
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
寸法A(mm)
15
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
12
寸法F(mm)
5
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
□10
寸法E(mm)
5.4
寸法W(mm)
3
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
9.5
寸法G(mm)
8.2
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード